Spit - ISOWOOD 120 - 054861

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 150 mm

  • profondeur de trou de foret - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510548615

Réf. Sonepar

00051210631

Réf. Fournisseur

054861

Marque

Spit

longueur:

150 mm

profondeur de trou de foret:

25 mm

ISOWOOD VIS TETE D.60X140/120 /BT200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Composée d'une rondelle plastique et d'une vis auto-taraudeuseLarge gamme de produits pour des isolants de 40 à 120mm d'épaisseurProfondeur d'ancrage : 20 à 40mmPossibilité de montage avec les rondelles de diamètre 90 pour les isolants souplesDescription produit: Rondelle d'isolation avec vis pour fixation d'isolants souples ou rigides sur boisApplications: Pose d'isolant extérieur sur ossature boisDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de la tête: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 120 mmLongueur cheville (mm): 150 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale d’ancrage: 30 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville parfaitement adaptée à la laine minérale