Spit - ISOWOOD 20 sans vis - 012601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
profondeur de trou de foret - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510126011
Réf. Sonepar
00051211935
Réf. Fournisseur
012601
Marque
Spit
longueur:
20 mm
profondeur de trou de foret:
25 mm
ISOWOOD TETE D.60X20 SS VIS /BT400
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Composée d'une rondelle plastique et d'une vis auto-taraudeuseLarge gamme de produits pour des isolants de 40 à 120mm d'épaisseurProfondeur d'ancrage : 20 à 40mmPossibilité de montage avec les rondelles de diamètre 90 pour les isolants souplesDescription produit: Rondelle d'isolation avec vis pour fixation d'isolants souples ou rigides sur boisApplications: Pose d'isolant extérieur sur ossature boisDiamètre de la tête: 60 mmLongueur cheville (mm): 20 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville d'isolation pour isolants souples ou rigides sur supports bois
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Composée d'une rondelle plastique et d'une vis auto-taraudeuseLarge gamme de produits pour des isolants de 40 à 120mm d'épaisseurProfondeur d'ancrage : 20 à 40mmPossibilité de montage avec les rondelles de diamètre 90 pour les isolants souplesDescription produit: Rondelle d'isolation avec vis pour fixation d'isolants souples ou rigides sur boisApplications: Pose d'isolant extérieur sur ossature boisDiamètre de la tête: 60 mmLongueur cheville (mm): 20 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville d'isolation pour isolants souples ou rigides sur supports bois





















