Spit - ISOWOOD 60 - 054857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 90 mm
profondeur de trou de foret - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510548578
Réf. Sonepar
00051210628
Réf. Fournisseur
054857
Marque
Spit
longueur:
90 mm
profondeur de trou de foret:
25 mm
ISOWOOD VIS TETE D.60X80/60 /BT200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Composée d'une rondelle plastique et d'une vis auto-taraudeuseLarge gamme de produits pour des isolants de 40 à 120mm d'épaisseurProfondeur d'ancrage : 20 à 40mmPossibilité de montage avec les rondelles de diamètre 90 pour les isolants souplesDescription produit: Rondelle d'isolation avec vis pour fixation d'isolants souples ou rigides sur boisApplications: Pose d'isolant extérieur sur ossature boisDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de la tête: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 60 mmLongueur cheville (mm): 90 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale d’ancrage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville d'isolation pour isolants souples ou rigides sur supports bois
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Composée d'une rondelle plastique et d'une vis auto-taraudeuseLarge gamme de produits pour des isolants de 40 à 120mm d'épaisseurProfondeur d'ancrage : 20 à 40mmPossibilité de montage avec les rondelles de diamètre 90 pour les isolants souplesDescription produit: Rondelle d'isolation avec vis pour fixation d'isolants souples ou rigides sur boisApplications: Pose d'isolant extérieur sur ossature boisDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de la tête: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 60 mmLongueur cheville (mm): 90 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale d’ancrage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville d'isolation pour isolants souples ou rigides sur supports bois





















