Spit - LAITON M6X23 - 062450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 20 mm
qualité du matériau - autre
profondeur de trou de foret - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3439510624500
Réf. Sonepar
00051062450
Réf. Fournisseur
062450
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
20 mm
qualité du matériau:
autre
profondeur de trou de foret:
30 mm
avec bord:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage métrique femelle : permet de retirer la pièce Faible contrainte d’expansion pour une fixation proche du bordFaible profondeur d'ancrageRésistante à la corrosionConvient à la plupart des matériaux pleinsLa surface moletée empêche la rotation de la chevilleDescription produit: Cheville laiton femelle pour charges légèresApplications: Applications charges légères en plafondFixations pour plombiers et électriciensCouple de serrage: 9 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 60 mmLongueur cheville (mm): 20 mmProfondeur d'ancrage: 17 mmProfondeur d’ancrage: 20 mmProfondeur maximale d’ancrage: 23 mmProfondeur minimale de perçage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville non ferreuse pour fixations à faible profondeur d'ancrage et à proximité du bord.