Spit - LOT MINI KEYBOX + 1000 HITM 6x30/5P - 054571

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PETITE MALETTE POUR CONSOMMABLES AVEC 1000 HIT-M

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439510545713

Réf. Sonepar

00051054571

Réf. Fournisseur

054571

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

6 mm

longueur:

30 mm

LOT MINI KEYBOX L +1000 HITM 6X30/5P

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Plastique renforcé; Couvercle transparent; Compartiments de différentes tailles inclus; Loquets en acier; Poignée frontale; Empilable avec toutes les mallettes d'outils de la plateforme 18V; 1000 chevilles à frapper HIT-M 6-30/5Description produit: PACK MINI KEYBOX AVEC 1000 HIT-M 6x30/5

Quelques mots du fabricant :

Vissage plus rapide avec l'utilisation de vis en bandes