Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Lot PULSA 40P+ + 2500 HC6-15 - 019331

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de coups par charge de batterie - 3500

  • nombre de coups par charge de gaz - 500

  • énergie d'impact - 100 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510193310

Réf. Sonepar

00051019331

Réf. Fournisseur

019331

Marque

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

3500

nombre de coups par charge de gaz:

500

énergie d'impact:

100 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

20

avec retour automatique:

Oui

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

135 dB(C)

niveau de puissance acoustique:

109 dB(A)

vibration selon ISO 86621:

4.4 m/s²

poids:

3.8 kg

LOT PULSA 40P+ + 2500 HC6-15

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gain de temps : jusqu'à 6 fois plus rapide que le chevillage

Quelques mots du fabricant :

Un système de clouage fiable et performant pour vos chantiers plaquistes