Spit - Lot PULSA 40P+ + 500 C6-20 - 019323


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de coups par charge de batterie - 3500
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 100 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PACK PULSA 40P+
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510193235
Réf. Sonepar
00051019323
Réf. Fournisseur
019323
Réf. Commerciale
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
3500
nombre de coups par charge de gaz:
500
énergie d'impact:
100 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
20
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
135 dB(C)
niveau de puissance acoustique:
109 dB(A)
vibration selon ISO 86621:
4.4 m/s²
longueur:
309 mm
largeur:
113 mm
hauteur:
407 mm
poids:
3.8 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gain de temps : jusqu'à 6 fois plus rapide que le chevillageSans contrainte : jusqu'à 1000m de rails installés avec une charge de batterieMoins de fatigue : léger, profilé et équilibré, le Pulsa 40 facilite le travail en toute situation (plafond, usage intensif...)Confort et sécurité : moins de poussières et moins de vibrations comparé au perçagePas d'arrêt sur les chantiers: une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 30 ansPar tous les temps : de -15°C up to +49°CDescription produit: Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistesApplications: Rails métalliquesSemelles boisRails OptimaCornières de riveSuspentes faux plafonds (clous CW6)Clouage de lattis métalliques ou d'éléments d'étanchéité avec rondelle ø25mmAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Autonomie cartouche de gaz: 500 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Capacité batterie: 2.5 AhCapacité magasin grande contenance: 50 fixation(s)Capacité magasin: 20 fixation(s)Effort de mise en appui: 4.5 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 96 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 109 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 3500 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,6-3,0 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.8 KgPoids de la batterie: 0.076 KgPuissance batterie: 9 W/hPuissance: 100 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 105 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.4 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Un système de clouage fiable et performant pour vos chantiers plaquistes