Spit - Mini DRIVA ZAMAK - 059430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville placoplâtre
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 26 mm
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MINI DRIVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510594308
Réf. Sonepar
00051059430
Réf. Fournisseur
059430
Marque
Spit
modèle:
cheville placoplâtre
diamètre d'alésage:
10 mm
longueur:
26 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
avec vis:
Non
adapté à une vis à bois hexagonale:
Non
adapté à une fixation avec collier:
Non
avec bord:
Oui
adapté au béton-gaz:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville auto-foreuse : pas de pré-perçage requisFinition affleuranteConvient pour tout type de plaque de plâtreInstallation à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuseDescription produit: Mini cheville auto-foreuse pour plaque de plâtreApplications: Fixation de goulottesPlinthesDiamètre cheville: 8 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 26 mm
Quelques mots du fabricant :
Sa polyvalence vous permet de l'utiliser pour de nombreuses applications et sur différents matériaux








