Spit - NYL 12X60 sans collerette - 057150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 12 mm
longueur - 60 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NYL SANS COLLERETTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510571507
Réf. Sonepar
00051057150
Réf. Fournisseur
057150
Marque
Spit
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
12 mm
longueur:
60 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
avec vis:
Non
adapté au diamètre de vis:
8...10 mm
adapté à une fixation avec collier:
Non
profondeur de trou de foret:
70 mm
couleur:
orange
avec bord:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotationHaute performance : jusqu'à 80 kg dans le bétonExcellente résistance aux écarts de température : cheville 100% nylon.Disponible avec collerette pour une finition affleuranteDescription produit: Cheville 100% nylon brevetéeApplications: Petit appareillage électriqueÉquipement de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre maximal de vis: 10 mmDiamètre minimal de vis: 8 mmLongueur cheville (mm): 60 mmProfondeur d’ancrage: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 70 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards








