Spit - NYL 8X40 sans collerette - 057020

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 40 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510570203

Réf. Sonepar

00051057020

Réf. Fournisseur

057020

Marque

Spit

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

40 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

avec vis:

Non

adapté au diamètre de vis:

5...7 mm

adapté à une fixation avec collier:

Non

profondeur de trou de foret:

50 mm

couleur:

orange

avec bord:

Non

NYL 8X40 SANS COL /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotationHaute performance : jusqu'à 80 kg dans le bétonExcellente résistance aux écarts de température : cheville 100% nylon.Disponible avec collerette pour une finition affleuranteDescription produit: Cheville 100% nylon brevetéeApplications: Petit appareillage électriqueÉquipement de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 7 mmDiamètre minimal de vis: 5 mmLongueur cheville (mm): 40 mmProfondeur d’ancrage: 40 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante