Spit - Outil d'injection autonome EGI LI 280-300 + batterie + chargeur - 054242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit nominal - 0 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 0 kPa
matériau corps de pompe - autre
cylindrée - 0 l
nombre max. de tours par minute - 0
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510542422
Réf. Sonepar
00051054242
Réf. Fournisseur
054242
Réf. Commerciale
Spit
débit nominal:
0 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
0 kPa
matériau corps de pompe:
autre
cylindrée:
0 l
nombre max. de tours par minute:
0
type de clapet antiretour:
autre
longueur de course ajustable:
Non
réglage de fréquence de course:
sans
raccordement électrique:
autre
classe de qualité corps de pompe:
autre
entraînement:
autre
avec coupleur:
Non
puissance électrique du moteur (P1):
0 W
puissance électrique du moteur (P2):
0 W
matière de la membrane:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Parfait pour l'injection en série de petits et moyens diamètres Grande quantité d'injection de fixation sans rechargementSystème de contrôle de la rapidité du dosageRecommandé pour les injections en série et en période hivernaleFacile à utiliser et peu d'entretienPuissance de pression élevéeDescription produit: Pistolet d'injection autonome professionnelCapacité batterie: 2 AhTemps de charge batterie: 30 min.Voltage batterie: 14.4 V
Quelques mots du fabricant :
Pistolet d'injection sans fil pour cartouche 300 ml permettant de l'autonomie sur chantier