Spit - Outil d'injection manuel 380-410ml - 077151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
poignée rabattable - Non
volume de cartouche - 380...410 ml
pistolet à mousse PU - Non
dispositif anti-gouttes - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OUTIL D'INJECTION MANUEL 380 ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510771518
Réf. Sonepar
00051770299
Réf. Fournisseur
077151
Marque
Spit
matériau:
autre
poignée rabattable:
Non
volume de cartouche:
380...410 ml
pistolet à mousse PU:
Non
dispositif anti-gouttes:
Non
nombre de positions:
1
OUTIL D'INJECTION MANUEL 380-410ML
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Corps en acier fiable
Quelques mots du fabricant :
Injection de scellements chimiques avec cartouche concentrique de 380 ml
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Corps en acier fiable
Quelques mots du fabricant :
Injection de scellements chimiques avec cartouche concentrique de 380 ml


