Spit - Outil d'injection pneumatique 450ml - 051828
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OUTIL D'INJECTION PNEUMATIQUE 450 ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510518281
Réf. Sonepar
00051051828
Réf. Fournisseur
051828
Marque
Spit
matériau:
autre
diamètre d'alésage:
0 mm
OUTIL D'INJECTION PNEUM. P450ML
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conception solide et robuste avec ossature métallique
Quelques mots du fabricant :
Pistolet d'injection pneumatique pour cartouche 450 ml pour plus d'efficacité sur chantier
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conception solide et robuste avec ossature métallique
Quelques mots du fabricant :
Pistolet d'injection pneumatique pour cartouche 450 ml pour plus d'efficacité sur chantier


