Spit - Pack 1000 2,5X35 CRANTE A2 pour IM45GN - 142207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.5 mm
longueur - 35 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291422070
Réf. Sonepar
00051142207
Réf. Fournisseur
142207
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
2.5 mm
longueur:
35 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Meilleur assemblage: aucun matériau coincé sous la tête pour une fixation de haute qualitéGrande capacité de chargement :pour une plus grande autonomieSystème fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesSystème sécurisé : le système Paslode rouleau plastique 0°. aucune projectionss de débrisDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 7 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 pièces
Quelques mots du fabricant :
Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique