Spit - Pack 1000 clous 2,8x25 crantés HDG IM45GN - 142200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 25 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° GALVANSIE A CHAUD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291422001
Réf. Sonepar
00051142200
Réf. Fournisseur
142200
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
25 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Meilleur assemblage: aucun matériau coincé sous la tête pour une fixation de haute qualitéGrande capacité de chargement :pour une plus grande autonomieSystème fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesSystème sécurisé : le système Paslode rouleau plastique 0°. aucune projectionss de débrisDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 pièces
Quelques mots du fabricant :
Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique