Spit - Pack 1000 clous 2,8x25 crantés inox A2 IM45GN - 142201

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 25 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A2

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291422018

Réf. Sonepar

00051142201

Réf. Fournisseur

142201

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

25 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 1000 2,8X25 CRANTE A2 IM45GN

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Meilleur assemblage: aucun matériau coincé sous la tête pour une fixation de haute qualité

Quelques mots du fabricant :

Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique