Spit - Pack 1000 clous 3.0x22 lisses HDG CW - 142402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3 mm
longueur - 22 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° GALVANISÉ À CHAUD (HDG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291424029
Réf. Sonepar
00051142402
Réf. Fournisseur
142402
Marque
Spit
diamètre:
3 mm
longueur:
22 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PACK 1000 PTES 3.0X22 LISSES HDG CW
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité: 125 clous pour plus d'autonomieNe craint pas l'humiditéDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 9.5 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 22 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Pour clous à tête large offrant un meilleur plaquage des matériaux à fixer de faible épaisseur
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité: 125 clous pour plus d'autonomieNe craint pas l'humiditéDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 9.5 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 22 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Pour clous à tête large offrant un meilleur plaquage des matériaux à fixer de faible épaisseur



