Spit - Pack 1000 clous 3.0x25 crantées inox A2 CW - 142405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3 mm
longueur - 25 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291424050
Réf. Sonepar
00051142405
Réf. Fournisseur
142405
Marque
Spit
diamètre:
3 mm
longueur:
25 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PACK 1000 PTES 3.0X25 CRANTES A2 CW
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité: 125 clous pour plus d'autonomieNe craint pas l'humiditéDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 9.5 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Cloueur pneumatique compact et léger pour tous travaux de finition
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité: 125 clous pour plus d'autonomieNe craint pas l'humiditéDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 9.5 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Cloueur pneumatique compact et léger pour tous travaux de finition



