Spit - Pack 1000 clous 3.0x25 lisses HDG CW - 142403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3 mm
longueur - 25 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° GALVANISÉ À CHAUD (HDG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291424036
Réf. Sonepar
00051142403
Réf. Fournisseur
142403
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
3 mm
longueur:
25 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité: 125 clous pour plus d'autonomieNe craint pas l'humiditéDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 9.5 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Pour clous à tête large offrant un meilleur plaquage des matériaux à fixer de faible épaisseur