Spit - Pack 1250 4.0x35 hardflex crantés galvanisés PPN50i/Ci - 141186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 4 mm
longueur - 35 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PAPIER 34° ELECTRO-GALV 12µm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291411869
Réf. Sonepar
00051411869
Réf. Fournisseur
141186
Marque
Spit
diamètre:
4 mm
longueur:
35 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
PACK 1250 4X35 HARD NSAFE CRT GAL PPN50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaiteRevêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 pièces
Quelques mots du fabricant :
Clous Hard n'Safe pour réduire le risque de ratés de tirs et augmenter la sécurité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaiteRevêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 pièces
Quelques mots du fabricant :
Clous Hard n'Safe pour réduire le risque de ratés de tirs et augmenter la sécurité


