Spit - Pack 1250 4.0x40 hardflex crantés galvanisés PPN50i/Ci - 141187

SPIT
CopieCopie
Spit - Pack 1250 4.0x40 hardflex crantés galvanisés PPN50i/Ci

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 4 mm

  • longueur - 40 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Oui

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° ELECTRO-GALV 12µm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291411876

Réf. Sonepar

00051141187

Réf. Fournisseur

141187

Marque

Spit

diamètre:

4 mm

longueur:

40 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

PACK 1250 4X40 HARD NSAFE CRT GAL PPN50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite

Quelques mots du fabricant :

Clous Hard n'Safe pour réduire le risque de ratés de tirs et augmenter la sécurité