Spit - Pack 1250 4.0x50 hardflex crantés galvanisés PPN50i/Ci - 141188

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 4 mm

  • longueur - 50 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Oui

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° ELECTRO-GALV 12µm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291411883

Réf. Sonepar

00051141188

Réf. Fournisseur

141188

Marque

Spit

diamètre:

4 mm

longueur:

50 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

PACK 1250 4X50 HARD NSAFE CRT GAL PPN50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaiteRevêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 pièces

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite