Spit - Pack 1250 clous 2.8x51 crantés inox A2 IM90i/Ci - 142045

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 51 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291420458

Réf. Sonepar

00051142045

Réf. Fournisseur

142045

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

51 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 1250 2.8X51 CRT A2 IM90

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Clous tête bombée. idéal pour le bardage extérieurDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.45 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 51 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 37 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite