Spit - Pack 1250 clous 2,8X55 crtb inox A2 IM90i/Ci - 142080

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 55 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Voir tous les produits de cette série

EAN

5701291420809

Réf. Sonepar

00051142080

Réf. Fournisseur

142080

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

55 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 1250 2,8X55 CRT TB A2 IM90

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Bande plastique résistante et souple : ne casse pas en cas de chuteClous centrés pour un travail sans intermittenceAssemblage résistant à l'eauPlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 55 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 27 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite