Spit - Pack 1250 clous 2,8X70 crtb inox A2 IM90i/Ci - 142048
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 70 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291420489
Réf. Sonepar
00051142048
Réf. Fournisseur
142048
Marque
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
70 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PACK 1250 2,8x70 CRT TB A2 IM90
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite


