Spit - Pack 1250 nailscrew 2,8/3,2x50 galvb IM90i/Ci - 142100

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 50 mm

  • trempé - Oui

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm

Voir tous les produits de cette série

EAN

5701291421004

Réf. Sonepar

00051142100

Réf. Fournisseur

142100

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

50 mm

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

PACK 1250 NAILSCREW 2,8/3,2X50 GALB IM90

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Installation six fois plus rapide par rapport à la vis à bois standard. gain de temps. faibles coûts de matériel et de main-d'œuvreBande plastique résistante et souple : ne casse pas en cas de chuteClous centrés pour un travail sans intermittenceAssemblage résistant à l'eauDisponible en acier inoxydable A2 et en version électro-zinguéeDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 27 pièces

Quelques mots du fabricant :

Clou pouvant être retiré et même refixé