Spit - Pack 1250 nailscrew 2,8/3,2x65 galvb IM90i/Ci - 142102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 65 mm
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291421028
Réf. Sonepar
00051142102
Réf. Fournisseur
142102
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
65 mm
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Installation six fois plus rapide par rapport à la vis à bois standard. gain de temps. faibles coûts de matériel et de main-d'œuvreBande plastique résistante et souple : ne casse pas en cas de chuteClous centrés pour un travail sans intermittenceAssemblage résistant à l'eauDisponible en acier inoxydable A2 et en version électro-zinguéeDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 27 pièces
Quelques mots du fabricant :
Clou pouvant être retiré et même refixé