Spit - Pack 1250 nailscrew 2,8/3,2x75 galvb IM90i/Ci - 142104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 75 mm
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291421042
Réf. Sonepar
00051142104
Réf. Fournisseur
142104
Marque
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
75 mm
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
PACK 1250 NAILSCREW 2,8/3,2X75 GALB IM90
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Installation six fois plus rapide par rapport à la vis à bois standard. gain de temps. faibles coûts de matériel et de main-d'œuvre
Quelques mots du fabricant :
Clou facilement dévissable et revissable.
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Installation six fois plus rapide par rapport à la vis à bois standard. gain de temps. faibles coûts de matériel et de main-d'œuvre
Quelques mots du fabricant :
Clou facilement dévissable et revissable.


