Spit - Pack 1250 nailscrew 2,8/3,2x75 inox A2 IM90i/Ci - 142105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 75 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291421059
Réf. Sonepar
00051142105
Réf. Fournisseur
142105
Marque
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
75 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PACK 1250 NAILSCREW 2,8/3,2X75 A2 IM90
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Installation six fois plus rapide par rapport à la vis à bois standard. gain de temps. faibles coûts de matériel et de main-d'œuvreBande plastique résistante et souple : ne casse pas en cas de chuteClous centrés pour un travail sans intermittenceAssemblage résistant à l'eauDisponible en acier inoxydable A2 et en version électro-zinguéeDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 27 pièces
Quelques mots du fabricant :
Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Installation six fois plus rapide par rapport à la vis à bois standard. gain de temps. faibles coûts de matériel et de main-d'œuvreBande plastique résistante et souple : ne casse pas en cas de chuteClous centrés pour un travail sans intermittenceAssemblage résistant à l'eauDisponible en acier inoxydable A2 et en version électro-zinguéeDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 27 pièces
Quelques mots du fabricant :
Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique


