Spit - Pack 2 disques D60 XTREME univ D.140 - 610093

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 140 mm

  • granulation - 140

  • application - séparer

  • disque diamanté - Oui

  • forme - renconcé au centre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3439516100930

Réf. Sonepar

00051610093

Réf. Fournisseur

610093

Réf. Commerciale

Spit

diamètre de disque:

140 mm

granulation:

140

application:

séparer

disque diamanté:

Oui

forme:

renconcé au centre

adapté à l'asphalte:

Oui

adapté à la brique:

Oui

adapté au béton:

Oui

adapté au béton/bloc de béton:

Oui

adapté au béton armé:

Oui

adapté à la tuile:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

adapté à la riche dure:

Oui

adapté au grès calcaire:

Oui

adapté à la céramique:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté au métal:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Oui

adapté à l'argile réfractaire:

Oui

adapté au béton désactivé:

Oui

adapté à un fonctionnement humide:

Oui

PACK 2 DISQUES D60 XTREME UNIV D.140

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Indicateurs de montage adéquat des lamesConforme à la norme européenne EN 13236Fabriqué selon la norme oSa améliorant la sécurité de l'utilisateurDescription produit: Disque diamantApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyauxDiamètre: 140 mm

Quelques mots du fabricant :

Spécialement conçu pour les matériaux durs