Spit - Pack 2000 F16/25 TH IM65/250 II - 921587

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 mm
trempé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
POINTES F16 ELECTRO-GALV 3µm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5033945014752
Réf. Sonepar
00051501475
Réf. Fournisseur
921587
Marque
Spit
longueur:
25 mm
trempé:
Non
PACK 2000 F16/25 TH IM65/250 II
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : trou plus fin pour une finition optimaleAgrafes galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.6 mm - Intérieur. catégorie de service 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : trou plus fin pour une finition optimaleAgrafes galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.6 mm - Intérieur. catégorie de service 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition




