Spit - Pack 2000 F16/32 TH IM65/250 II - 921588

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 32 mm

  • trempé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

POINTES F16 ELECTRO-GALV 3µm

Voir tous les produits de cette série

EAN

5033945014769

Réf. Sonepar

00051501476

Réf. Fournisseur

921588

Réf. Commerciale

Spit

longueur:

32 mm

trempé:

Non

PACK 2000 F16/32 TH IM65/250 II

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : trou plus fin pour une finition optimaleAgrafes galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.6 mm - Intérieur. catégorie de service 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 1.9 mmDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces

Quelques mots du fabricant :

Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition