Spit - Pack 2000 F16/38 TH IM65A/250A - 300271


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 38 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POINTES F16 INCLINEES ELECTRO-GALV 3µm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013403002713
Réf. Sonepar
00051300271
Réf. Fournisseur
300271
Réf. Commerciale
Spit
longueur:
38 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
ciseau pointu
PACK 2000 F16/38 TH IM65A/250A
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : plus fin pour une finition optimaleclous galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Pointes inclinées 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu intérieur. classe d'utilisation 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 38 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 16 : petite taille. Idéale pour la plupart des travaux de finition
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : plus fin pour une finition optimaleclous galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Pointes inclinées 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu intérieur. classe d'utilisation 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 38 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 16 : petite taille. Idéale pour la plupart des travaux de finition