Spit - Pack 2000 F16/45 TH IM65A/250A - 300272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 45 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013403002720
Réf. Sonepar
00051300272
Réf. Fournisseur
300272
Marque
Spit
longueur:
45 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
ciseau pointu
PACK 2000 F16/45 TH IM65A/250A
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les bois.Jauge 16 : plus fin pour une finition optimaleclous galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Pointes inclinées 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu intérieur. classe d'utilisation 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 3.1 mmDiamètre nominal: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 45 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 16 : petite taille. Idéale pour la plupart des travaux de finition
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les bois.Jauge 16 : plus fin pour une finition optimaleclous galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Pointes inclinées 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu intérieur. classe d'utilisation 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 3.1 mmDiamètre nominal: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 45 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 16 : petite taille. Idéale pour la plupart des travaux de finition


