Spit - Pack 2000 F16/51 TH IM65A/250A - 300273

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - ciseau pointu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

POINTES F16 INCLINEES ELECTRO-GALV 3µm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013403002737

Réf. Sonepar

00051300273

Réf. Fournisseur

300273

Réf. Commerciale

Spit

longueur:

50 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

ciseau pointu

PACK 2000 F16/51 TH IM65A/250A

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : plus fin pour une finition optimaleclous galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Pointes inclinées 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu intérieur. classe d'utilisation 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces

Quelques mots du fabricant :

Jauge de 16 : petite taille. Idéale pour la plupart des travaux de finition