Spit - Pack 2000 F16/63 TH IM65A/250A - 300274
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 63 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
POINTES F16 INCLINEES ELECTRO-GALV 3µm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013403002744
Réf. Sonepar
00051300274
Réf. Fournisseur
300274
Marque
Spit
longueur:
63 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
ciseau pointu
PACK 2000 F16/63 TH IM65A/250A
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les bois.
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 16 : petite taille. Idéale pour la plupart des travaux de finition
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les bois.
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 16 : petite taille. Idéale pour la plupart des travaux de finition


