Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Spit - Pack 2000 F18/16 TH IM50/200F18 - 395192

SPIT
CopieCopie
Spit - Pack 2000 F18/16 TH IM50/200F18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16 mm

  • trempé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

POINTES F18 ELECTRO-GALV 3µm

Voir tous les produits de cette série

EAN

8427153951928

Réf. Sonepar

00051395192

Réf. Fournisseur

395192

Réf. Commerciale

Spit

longueur:

16 mm

trempé:

Non

PACK 2000 F18/16 TH IM50/200F18

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 (fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin que la jauge 16 pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Pointes droites. fil de 1.2 mm - Intérieur. catégorie de service 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 16 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces

Quelques mots du fabricant :

Jauge de 18 : petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité