Spit - Pack 2000 F18/25 TH IM50/200F18 - 395193
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
POINTES F18 ELECTRO-GALV 3µm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153951935
Réf. Sonepar
00051395193
Réf. Fournisseur
395193
Marque
Spit
longueur:
25 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
ciseau pointu
PACK 2000 F18/25 TH IM50/200F18
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisible
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 18 : petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisible
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 18 : petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité


