Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Pack 2000 F18/32 TH IM50/200F18 - 395194

SPIT
CopieCopie
Spit - Pack 2000 F18/32 TH IM50/200F18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 32 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - ciseau pointu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

POINTES F18 ELECTRO-GALV 3µm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153951942

Réf. Sonepar

00051395194

Réf. Fournisseur

395194

Marque

Spit

longueur:

32 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

ciseau pointu

PACK 2000 F18/32 TH IM50/200F18

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisible

Quelques mots du fabricant :

Jauge de 18 : petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité