Spit - Pack 2000 F18 32mm inox A2 IM50/200F18 - 395465


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 32 mm
trempé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POINTES F18 INOX A2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8427153954653
Réf. Sonepar
00051395465
Réf. Fournisseur
395465
Réf. Commerciale
Spit
longueur:
32 mm
trempé:
Non
PACK 2000 F18 32MM A2 IM50/200F18
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 (fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin que la jauge 16 pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Extérieur. classe service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 (fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin que la jauge 16 pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Extérieur. classe service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité