Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Pack 2000 F18 38mm inox A2 IM50/200F18 - 395466

SPIT
CopieCopie
Spit - Pack 2000 F18 38mm inox A2 IM50/200F18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 38 mm

  • trempé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427153954660

Réf. Sonepar

00051395466

Réf. Fournisseur

395466

Marque

Spit

longueur:

38 mm

trempé:

Non

PACK 2000 F18 38MM A2 IM50/200F18

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisible

Quelques mots du fabricant :

Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité