Spit - Pack 2000 F18 50mm inox A2 IM50/200F18 - 395467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 mm
trempé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
POINTES F18 INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153954677
Réf. Sonepar
00051395467
Réf. Fournisseur
395467
Marque
Spit
longueur:
50 mm
trempé:
Non
PACK 2000 F18 50MM A2 IM50/200F18
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 (fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin que la jauge 16 pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Extérieur. classe service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 (fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin que la jauge 16 pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Extérieur. classe service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité


