Spit - Pack 2000 pointes F16/32 inox A2 IM65A/250A - 300276


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 32 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POINTES F16 INCLINEES INOX A2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013403002768
Réf. Sonepar
00051300276
Réf. Fournisseur
300276
Réf. Commerciale
Spit
longueur:
32 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
ciseau pointu
PACK 2000 PTES F16/32 A2 IM65A/250A
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : plus fin pour une finition optimaleAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu extérieur non protégé. classe service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : plus fin pour une finition optimaleAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu extérieur non protégé. classe service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition