Spit - Pack 2000 pointes F16/50 inox A2 IM65A/250A - 300279

SPIT
CopieCopie
Spit - Pack 2000 pointes F16/50 inox A2 IM65A/250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - ciseau pointu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

POINTES F16 INCLINEES INOX A2

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013403002799

Réf. Sonepar

00051300279

Réf. Fournisseur

300279

Marque

Spit

longueur:

50 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

ciseau pointu

PACK 2000 PTES F16/50 A2 IM65A/250A

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : plus fin pour une finition optimaleAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu extérieur non protégé. classe service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces

Quelques mots du fabricant :

Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition