Spit - PACK 2000 PTES 2.8X25 CRA INOX IM200JDB - 141176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 25 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291411760
Réf. Sonepar
00051141176
Réf. Fournisseur
141176
Marque
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
25 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PACK 2000 2.8X25 CRA A2 IM200JDB +GAZ
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 31 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 31 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique



