fin de vie

Spit - Pack 2200 clous 2,5x51 RS HDTA IM350 - 141200

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 50 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISÉS À CHAUD (HDG)

Voir tous les produits de cette série

EAN

5701291412002

Réf. Sonepar

00051141220

Réf. Fournisseur

141200

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

50 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 2200 2,5x51 RS HDTA IM350

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Bande plastique résistante et souple : ne casse pas en cas de chuteClous centrés pour un travail sans intermittenceAssemblage résistant à l'eauPlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 5.85 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 26 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite