Spit - Pack 2200 clous 2.8X70 crantés IM350 - 141213

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 70 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291412132

Réf. Sonepar

00051141213

Réf. Fournisseur

141213

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

70 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 2200 2.8X70 CRANTE IM350

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite