Spit - Pack 2200 clous 2.8X80 lisses IM350 - 141218

SPIT
CopieCopie
Spit - Pack 2200 clous 2.8X80 lisses IM350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 80 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291412187

Réf. Sonepar

00051141218

Réf. Fournisseur

141218

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

80 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 2200 2.8X80 LISSES IM350

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Intérieur. catégorie de service 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 7.25 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 80 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 43 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite