Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Pack 2200 clous 3.1x75 crantés galvanisés IM350 - 141227

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.1 mm

  • longueur - 75 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291412279

Réf. Sonepar

00051141227

Réf. Fournisseur

141227

Marque

Spit

diamètre:

3.1 mm

longueur:

75 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 2200 3.1X75 CRA GAL IM350