Spit - Pack 2200 clous 3.1x90 lisses IM350 - 141233

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.1 mm

  • longueur - 90 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291412330

Réf. Sonepar

00051141233

Réf. Fournisseur

141233

Marque

Spit

diamètre:

3.1 mm

longueur:

90 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 2200 3.1X90 LISSES IM350

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite